レッド レンザー ヘッドライトのおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
90件の「レッド レンザー ヘッドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レッドレンザー h8r」、「レッドレンザー t7m」、「LEDLENSER H8R」などの商品も取り扱っております。
H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 244-0880 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 電源タイプ 充電式 アズワン品番 65-1954-98 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×41×51(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 244-0883 本体質量(g) 約167(電池含) 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約3.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番 65-1954-97 照射距離(m) ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×41×51(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 2(強)/8(中)/50(弱)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

H7R Workは、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 あらゆる環境に対応するプロフェッショナルの新しいスタンダードアイテムです。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品 専用充電池・延長ケーブル・ベルトクリップ・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンド トラスコ品番 244-0881 本体質量(g) 約282(電池含) 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約3.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:1000 / パワー:600 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番 65-1955-25 照射距離(m) ブースト:250 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:25 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×53×55(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

H5 Coreは、コンパクトでシンプルな電池式ヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
付属品 - トラスコ品番 244-0850 本体質量(g) 約178(電池含) 保護等級 IP67 使用電池 単3アルカリ電池×2本 電源タイプ 電池式 光束(Lm) ブースト:350 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番 65-1955-23 照射距離(m) ブースト:160 / パワー:120 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×41×51(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:20
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

H15R Coreは、最大2500ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は120度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(20Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502310
付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 244-0876 本体質量(g) 約380(電池含) 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約5.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:2500 / パワー:1000 / ミドル:- / ロー:20 アズワン品番 65-1954-99 照射距離(m) ブースト:250 / パワー:170 / ミドル:- / ロー:20 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×53×55(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:5/ ミドル:- / ロー:80
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

材質 その他プラスチック 質量(g) 133(バッテリを含む) 材質(ケース) アルミニウム 平均演色評価数 75 機能 再充電可能:なし ヘッド径(Φmm) 28 色温度 6000~8000 防塵防水性能 IPX4 動作温度(℃) -20~40 光束(Lm) Max.120 バッテリー数 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 ビーム距離(m) 100 電球の種類 LED ビームタイプ スポット to 拡散 スタイル ヘッドトーチ
1個ほか
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H19R Coreは、最大3500ルーメンのハイパワーヘッドライトです。 2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能(IP68)など、全てが凝縮されたプレミアムアイテムです。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行します。
付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) 本体質量(g) 約374(電池含) 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約5.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:3500 / パワー:1600 / ミドル:800 / ロー:200 照射距離(m) ブースト:300 / パワー:230 / ミドル:150 / ロー:80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×53×55(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:4 / ミドル:7 / ロー:20
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様 H8R/P7R/F1R用充電池 トラスコ品番 859-5393 適合機種 P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX 質量(g) 55.8
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

H15R Workは最大2500ルーメンの明るさで、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(20Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 あらゆる環境に対応するプロフェッショナルのハイグレードモデルです。 本製品対応充電池(型番):502310
付属品 専用充電池・延長ケーブル・ベルトクリップ・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンド トラスコ品番 244-0868 本体質量(g) 約413(電池含) 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約5.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:2500 / パワー:1000 / ミドル:- / ロー:20 アズワン品番 65-1955-26 照射距離(m) ブースト:250 / パワー:170 / ミドル:- / ロー:20 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 74×53×58(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:70
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。 全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。 点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。 防塵防水仕様はIP64。 照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。 ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。 後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。 フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。 バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。 滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。 全光束(Lm) 800(Hi)/160(Low) LED使用数(個) 白色LED×1 防塵防水性能 IP64 質量(g) 約170 充電時間(時間) 約5 充電方式 USB充電
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッドレンザー製ヘッドライト「H8R」(500853用ヘッドバンドになります。
寸法(幅W×長さL)(mm) 約25×630 質量(g) 18
1個
979 税込1,077
当日出荷

ヘッドライト各製品を、一般的なヘルメットに固定するためのクリップです。
適合機種 レッドレンザー ヘッドライト全製品(防爆シリーズを除く) アズワン品番 65-1955-30
1セット(4個)
559 税込615
当日出荷

重さ約72gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品 専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質 ポリカーボネート 本体質量(g) 72(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82x42x32(ヘッド部) 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間) 約3 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:500/パワー:300/ミドル:120/ロー:20 照射距離(m) ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:5/ロー:35
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

25mm幅のオリジナルシリコンヘッドバンドです。 レッドレンザー防爆ヘッドライトに使用可能です。 ヘッドライト装着時のずれ予防に。静電気が発生しにくい素材を使用しております。
質量(g) 55 対応機種 EXH8、EXH8R、iLH8、iLH8R、iL7R CRI、iSEO3、iSEO5R、iXEO19R
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト 最大650ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は160時間の連続点灯 USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可) フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 60°可動式ヘッドで角度調整可能 スイッチロック機能(後部認識灯のみ) ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個 明るさ(Lm) 約650(Highモード時)/300(Midモード時)/20(Ecoモード時) 電源タイプ 充電式 使用電池 専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属) 点灯時間(時間) 【ヘッド部】10(Highモード)/14(Ecoモード)/160(Ecoモード)、【後部認識灯】53(点灯)/142(点滅) 照射距離(m) 約80(最大時) 保護等級 耐塵・耐水(IP66準拠) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【ヘッド部】約70.0×45.0×40.0 、【電池BOX】約125.0×50.0×40.0 質量(g) 243 輝度 約1619カンデラ(Highモード時)/768カンデラ(Midモード時)/51カンデラ(Ecoモード時) 充電時間(時間) 約5 充放電回数(回) 約300 光束(Lm) 最大650 落下耐久(m) 2 付属品 すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)、専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダーx4
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
トラスコ品番 244-0851 適合機種 H7R Core、H7R Work、H7R Signature、P7R Core、P7R Work、P7R Work UV、P7R Signature 使用電池 Li-ion 4800 mAh 3.7V(minimum:4500mAh)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 重さ約126gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品 専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質 アルミニウム合金/ポリカーボネート 本体質量(g) 126(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82x45x34(ヘッド部) 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間) 約3.75 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:800/パワー:500/ミドル:250/ロー:20 照射距離(m) ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:-/パワー:3/ミドル:6/ロー:60
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

H19R Signatureは、アプリ操作可能なパワフルスマートヘッドライトです。 2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能など、全てが凝縮された最上位機種です。 Bluetoothを搭載しており、Ledlenser Connectアプリを使用すれば、スマートフォンで簡単にお好みの設定に調整可能です。 付属のBluetoothコントローラーを腕に装着することで明るさ調節がより簡単に行えます。 表記の点灯時間中は明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行し1.5時間点灯可能です。 本製品対応充電池(型番):502310
付属品 専用充電池・Bluetoothコントローラー・延長ケーブル・固定クリップ・GoProアダプター・ヘルメットコネクトキット・ループストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・USBアダプター・三脚コネクタ・ユニバーサルマウント 本体質量(g) 約374(電池含) 保護等級 IP68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×53×55(ヘッド部) 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約5.5 電源タイプ 電池式 光束(Lm) ブースト:4000/パワー:1800/ミドル:800/ロー:200 照射距離(m) ブースト:330/パワー:250/ミドル:150/ロー:80 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:3.5/ミドル:7/ロー:20
1個
52,980 税込58,278
当日出荷

光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。
付属品 専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップ トラスコ品番 708-0442 材質 アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 全長(mm) 159 質量(g) 197 径(Φ) 35 保護等級 IP68 色温度(K) 6000~7500 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電方式 USB-C 光束(Lm) 2000/1200/450/25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80 落下耐久(m) 2
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

全世界累計80万個を誇るベストセラー「H8R」。レッドレンザージャパン設立10周年を記念して限定復活しました。H8Rの機能はそのままに、製品本体とパッケージには10周年記念ロゴを配したスペシャルデザインを採用。「一般」「ワーク」「トレイルランニング」など、あらゆるユーザーの期待に応える充実のアクセサリーが付属。 総重量はわずか158g、600ルーメンで10時間点灯、「軽い」「明るい」「長持ち」のバランスを実現。 イエローカラーフィルターで白飛びを軽減させ作業効率をアップ。また、ヘルメットにピッタリ装着できるシリコンバンドも付属。
付属品 スペシャルテキスタイルデザインヘッドバンド・シリコンヘッドバンド・ランニング用ヘッドバンド・USBケーブル・専用充電池・ポーチ・イエローカラーフィルター トラスコ品番 707-3435 材質 アルミニウム合金、プラスチック 幅(mm) 69 高さ(mm) 37 質量(g) 158 奥行(mm) 44 保護等級 IP54 色温度(K) 6000~8000 使用電池 専用充電池(Li-ion) 電源タイプ 充電式 充電方式 USB-A 明るさ(Lm) 600/250/10 照射距離(m) パワー:150/ミドル:100/ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 10/15/120
1個
14,980 税込16,478
当日出荷